| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88365648 Herst.-Nr.: 42161416670 EAN/GTIN: 4020863289639 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K DALI alvia-A #42161416670 Extrem flaches von BUSSE Design+Engineering GmbH gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 23mm, abgerundete Stirnseiten Aluminium natur eloxiert, hohe Stabilität durch Querverstrebungen aus Edelstahl, Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend, Direktanteil mittels Microprismenscheibe aus PMMA, Indirektanteil und längsseitig strukturiert leuchtende Seitenflächen über Abdeckung aus satinierter Polycarbonatfolie als Staubschutz, hohes Lichtstrompaket mit Direkt- und Indirektanteil im Lichtstromverhältnis 2:1, Lichtfarbe neutralweiss (840) im Direkt- und Indirektanteil mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra > 80, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000cd/qm rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, Zwei DALI LED Treiber integriert, Direkt- und Indirektanteil getrennt über DALI-Protokoll dimmbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 585,59* | € 670,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 591,91* | € 677,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,06* | € 679,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 598,82* | € 685,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 624,14* | € 708,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|