| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88356800 Herst.-Nr.: 943981004 EAN/GTIN: 4002044243203 |
|
|
| | |
| Halbkugelantenne für BAT 54 BAT-ANT-N-6ABG-IP65 Halbkugelantenne für 2,4GHz und 5GHz, N-Stecker auf RP-SMA-Stecker, 1,5 dB bei 2,4 GHz, 2,0 dB bei 5,4 GHz, Frequenzbereich 2400 MHz - 6000 MHz, Polarisierung Linear, vertikal, Öffnungswinkel vertikal/horizontal 3 dB Strahlbreite 30Grd, VSWR 2, Antennengewinn 2,4 GHz: 6,0 dBi 5 GHz: 8,0 dBi Weitere Informationen: | | Indoor: | ja | Outdoor: | ja | Antennengewinn: | 8 dBi | Anschluss: | N | Anschlussart: | Stecker | Mit Anschlusskabel: | ja | Länge des Anschlusskabels: | 2 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,86* | € 378,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 319,74* | € 379,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,47* | € 382,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|