Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.00mm LMFS 5.00#1330540000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.00, 2.5 mm², Polzahl: 11, PUSH IN ohne Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 180°, Box
Leiterplattenklemme, 320 V, 24 A, Raster in mm: 5.00, 2.5 mm², Polzahl: 11, PUSH IN ohne Betätigungselement, THT-Lötanschluss, 180°, Box
Artikel-Nr.:
     3517B-88162903
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1330540000
EAN/GTIN:
     4050118134520
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenklemme 5.00mm LMFS 5.00#1330540000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
18,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
11
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 4,98*
ab € 2,3364*
€ 3,0464*
11 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,3493*
€ 3,0593*
25
Frei Haus
ab € 2,4064*
€ 3,1364*
75 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,4392*
€ 3,1692*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,5299*
€ 3,2799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0464*
€ 3,62522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8464*
€ 3,38722
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3364*
€ 2,78032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0310000000
€ 2,6455*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.