| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88154353 Herst.-Nr.: 0332056AQ EAN/GTIN: 4029299538502 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 930, DALI REYA-2DAFSW930RA1100 Deckenleuchte REY, Anbau, schwarzgrau, ähnlich RAL 7021, DALI, Lichtaustritt direkt, Linse schrägstrahlend, Länge 270 mm, Breite 165 mm, Höhe 105 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 10420 lm, Bemessungsleistung 102 W, 102 lm/W, Lichtfarbe 930, Referenzwert UGR 26 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte ridi, deckenanbauleuchte, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 434,98* | € 506,63* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 435,07* | € 507,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,25* | € 511,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|