Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaupanel WiFi, TW SMART+#4058075484597


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517B-88153869
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075484597
EAN/GTIN:
     4058075484597
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Anbaupanel WiFi, TW SMART+#4058075484597

Rahmenlose Panelleuchten mit mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Dimmbar. Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 79,83*
€ 79,83*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 70,12*
€ 82,93*
10 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 70,16*
€ 92,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 73,68*
€ 92,19*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 77,01*
€ 96,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.