| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87766771 Herst.-Nr.: 121816000-00800465 EAN/GTIN: 4013330014582 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 840 121816000-00800465 Geschlossener Leuchtenkörper mit Abdeckung. Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt. Anschluss an DALI Lichtmanagementsysteme. Einfache Montage, Betriebsgeräte in der Leuchte integriert. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,89* | € 701,83* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 603,30* | € 702,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 612,15* | € 708,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|