| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87766375 Herst.-Nr.: 97877800 EAN/GTIN: 8718699978778 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-/Deckenleuchte 840 dim. IA Ready 3h WL140V LED #97877800 D390 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloser Interact System Ready Treiber, 2200 lm, 25 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM 3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 20 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 6-polig, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,83* | € 250,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,90* | € 251,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,72* | € 253,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,25* | € 253,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,35* | € 276,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|