Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 940 SP342P 60S #70817400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH L150 WH FLEXBLEND SUSPENDED D/I 70817400
SP342P 60S/940 SRD PCS U4 SMT L150 WH L150 WH FLEXBLEND SUSPENDED D/I 70817400
Artikel-Nr.:
     3517B-87766357
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70817400
EAN/GTIN:
     8719514708174
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtbandleuchte

LED-Pendelleuchte 940 SP342P 60S #70817400

Philips FlexBlend ist eine moderne und hocheffiziente Produktfamilie mit LED-Pendel- und Anbauleuchten sowie Einlege- und Einbauleuchten für höchste beleuchtungstechnische und (IoT)-vernetzte Anforderungen und Ansprüche. Das Besondere an FlexBlend ist ihre Vielfältigkeit. FlexBlend besteht aus Einzel- und Lichtbandleuchten mit separaten Kupplungsstücken.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
8
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 367,61*
€ 426,24*
€ 5,95*
ab € 367,69*
€ 426,49*
Frei Haus
ab € 370,15*
€ 430,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 371,76*
€ 431,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,11*
€ 473,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.