Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH-Kabel I/A-VQ(ZN)H 2E9 G657A2 4mm N8123A-Dca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTTH-Kabel I/A-VQ(ZN)H 2E9 G657A2 4mm N8123A-Dca
FTTH-Kabel I/A-VQ(ZN)H 2E9 G657A2 4mm N8123A-Dca
Artikel-Nr.:
     3517B-87765592
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     N8123A
EAN/GTIN:
     k.A.

FTTH-Kabel I/A-VQ(ZN)H 2E9 G657A2 4mm N8123A-Dca

Die Produktserie COR wurde für die Verkabelung der Teilnehmer im FTTH - Netzwerk entwickelt. Mit halogenfreiem, flammwidrigem Außenmantel und einem Außendurchmesser von 4 mm besitzen die COR1823 Kabel optimale Eigenschaften bzgl. Querdruck- und Zugfestigkeit. Durch den Kabelaufbau und Verwendung biegeunempfindlicher Singlemode Fasern lassen sich die COR1823 Drop Cable einfach und problemlos installieren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
elfenbeinfarben
Kabel längswasserdicht:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.299,349*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.300 Meter (ab € 0,27703* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.495,561*
€ 2.969,71759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.466,926*
€ 2.935,64194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.377,618*
€ 2.829,36542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.330,889*
€ 2.773,75791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.299,349*
€ 2.736,22531
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.