Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube 8x40 galv.verz. 0008/001/52


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube 8x40 galv.verz. 0008/001/52
Sechskant-Holzschraube 8x40 galv.verz. 0008/001/52
Artikel-Nr.:
     3517B-87757383
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/52 8x40
EAN/GTIN:
     4001796007910
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube 8x40 galv.verz. 0008/001/52

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt LnL- 50 Stück Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,25*
€ 8,85*
€ 3,90*
ab € 7,09*
€ 10,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.