Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN MSK-M 40x1,5 AS ATEX BRUSH 55506044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M40, IP68, metall, (L) 75.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M40, IP68, metall, (L) 75.5 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-87651606
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506044
EAN/GTIN:
     4044776568506
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN MSK-M 40x1,5 AS ATEX BRUSH 55506044

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 40X1.5 AS ATEX BRUSH
Schlauchverschraubung
M 40
Passend für Schutzschlauchgröße: 36
Halogenfrei
UV-beständig
Einsatz im Ex-Bereich
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: "
Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "
"
e"
"
, Staubexplosionsschutz durch Gehäuse "
"
t"
"
"

Chemische und petrochemische Industrie
Anlagenbau
Überall wo Kabel und Leitungen im EX-Bereich zusätzlich mechanisch geschützt werden müssen
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,354
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,49*
€ 109,26*
€ 5,90*
ab € 77,57*
€ 109,37*
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 113,68*
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 159,81*
€ 5,95*
ab € 149,87259*
€ 174,40259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.