| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87566188 Herst.-Nr.: 12119823 EAN/GTIN: 4251433948629 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3000K 12119823 LED-Pendelleuchte, schaltbar, strukturschwarz / chrom, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 220 lm, Farbtemperatur: 3. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,10* | € 69,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,46* | € 80,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,76* | € 81,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,04* | € 82,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,02* | € 86,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|