| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87552679 Herst.-Nr.: 0321369//377 EAN/GTIN: 4029299485783 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321369//377 Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 1140 lm, Bemessungsleistung 8 W, 142 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18, Einzelbatterie, 3 h Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,81* | € 357,46* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 298,30* | € 358,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,79* | € 360,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|