Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K 305337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K 305337
LED-Einbauleuchte 4000K 305337
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517B-87450770
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     305337
EAN/GTIN:
     8018367652635
Suchbegriffe:
Erdeinbauleuchte
Einbauleuchte
Leuchte
Bodenleuchte

LED-Einbauleuchte 4000K 305337

Bodeneinbauleuchte für den Innen- und Außenbereich, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas. Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten. Blendschutzgitter aus Technopolymer. Elliptische Optik. EPDM-Dichtung. Leuchte inklusive Konverter.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Bodeneinbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 848,14*
€ 956,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 857,75*
€ 970,18*
Frei Haus
ab € 866,24*
€ 975,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 891,50*
€ 998,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,18*
€ 1.154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,43*
€ 1.147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,26*
€ 1.076,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,43*
€ 1.047,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,75*
€ 1.020,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.