Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K ws 12444073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K ws 12444073
LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K ws 12444073
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-87351950
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12444073
EAN/GTIN:
     4251433914273
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler IP65 350mA 1800-3000K ws 12444073

LED-Einbaustrahler, IP65, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 900 lm, Farbtemperatur: von 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,86*
€ 64,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,37*
€ 73,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,46*
€ 73,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,25*
€ 74,28*
€ 8,50*
ab € 58,41*
€ 74,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643000
ab € 24,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664000
ab € 23,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,94*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 37,76*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 43,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664010
ab € 24,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643010
ab € 24,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672000
ab € 117,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672010
ab € 115,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 120,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671000
ab € 97,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671010
ab € 92,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.