Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-87169548 Herst.-Nr.: 151531 EAN/GTIN: 4024163129763 |
| |
|
| | |
| Anbauleuchte weiß 151531 Die würfelförmige Deckenaufbauleuchte ALTRA DICE aus Aluminium und Stahl verfügt über zwei Leuchtenköpfe mit je einseitiger Aussparung zwecks Aufnahme des Hochvolt Halogenleuchtmittels. Verfügbar in weißer oder silbergrauer Gehäusefarbe ist der dreh- und schwenkbare Aufbauspot, zur Aufnahme von Hochvolt Halogenleuchtmitteln des Typs GU10, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 45,11* | € 60,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,79* | € 64,78* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 65,40* | € 65,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,77* | € 69,76* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,18* | € 72,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|