Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand Metallschicht 160kOhm 0,25W 66001145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand Metallschicht 160kOhm 0,25W 66001145
Widerstand Metallschicht 160kOhm 0,25W 66001145
Artikel-Nr.:
     3517B-86967273
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66001145
EAN/GTIN:
     4021553070162
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand

Widerstand Metallschicht 160kOhm 0,25W 66001145

Maximalleistung 0,25W
Weitere Informationen:
Widerstand:
160000 Ohm
Leistung:
0,25 W
Toleranz:
1 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.