| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86871503 Herst.-Nr.: 49366 EAN/GTIN: 4034451493667 |
|
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe E40 240V 105W 6500K 49366 Diese Tageslichtlampe 105 Watt bietet die ideale Beleuchtung für Blumen und Pflanzen. Die Lampe emittiert nicht nur das natürliche Tageslicht mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin (Vollspektrumlampe), was dem Wachstum von Pflanzen sehr zuträglich ist und die Fotosynthese verbessert. Die Tageslichtlampe ist zudem absolut flimmerfrei und sparsam im Verbrauch. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 105 W | Lampenspannung: | 240 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Lichtstrom: | 8100 lm | Sockel: | sonstige | Lampenform: | Spirale | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Farbtemperatur: | 6500 K | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,61* | € 50,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,46* | € 62,11* | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 46,43* | € 62,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,51* | € 62,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,90* | € 63,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|