Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungspeitsche 7m 634073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungspeitsche 7m 634073
Leitungspeitsche 7m 634073
Artikel-Nr.:
     3517B-86675818
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     634073
EAN/GTIN:
     4251317202823

Leitungspeitsche 7m 634073

Leitungspeitsche als Geräteanschlussleitung, die den Abstand vom Antrieb (Betriebsmittel) bis zur festen elektrischen Anlage überbrückt für 230 V AC Sonnenschutzantriebe. Leitungspeitsche 4-polig mit Kupplung STAK3, offenes Ende mit Aderendhülsen. Verwendete Leitung: H05RR-F 4G0,75 sw, Typ WAREMA. Die Leitung ist halogenfrei, UV-beständig, ozonbeständig und für die ständige Verwendung im Freien zugelassen.
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
7 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..50 °C
Nennstrom:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,77*
€ 36,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,00*
€ 36,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.