| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86657666 Herst.-Nr.: 1002594 EAN/GTIN: 4251317201932 |
|
|
| | |
| EWFS Haustechnik PL 1002594 Unterputz-Funkempfänger zur direkten Ansteuerung von 230 V AC Sonnenschutzantrieben über einen EWFS Sender. Permanentlogik zur Ansteuerung von Stoffprodukten und Rollladen. Die Versorgung des Empfängers erfolgt über eine 230 V AC Zuleitung. Die Ansteuerung mit einer Sonnenschutzzentrale, z.B. Wisotronic, ist über den Zentraleingang (230 V AC) möglich. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,91* | € 99,46* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,20* | € 99,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,21* | € 110,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,76* | € 115,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 108,29* | € 134,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|