Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86553075 Herst.-Nr.: 1896800000 EAN/GTIN: 4032248592401 |
| |
|
| | |
| Kontakteinsatz HDC HA 16 FT Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper. Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 16 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,01* | € 9,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,03* | € 9,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,52* | € 10,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,69* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|