Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A32 28mm QVB 704132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A32 28mm QVB 704132
Anbaugehäuse A32 28mm QVB 704132
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86537702
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     704132
EAN/GTIN:
     4015609026937
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A32 28mm QVB 704132

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Querverriegelungsbügeln aus verzinktem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihen A32 und D50
Montageausschnitt 76x48mm
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 16,31*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,53*
€ 17,70*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,78*
€ 18,16*
1
€ 3,90*
ab € 14,56*
€ 20,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.