Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe HAN 3A-AK 09200035426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe HAN 3A-AK 09200035426
Abdeckkappe HAN 3A-AK 09200035426
Artikel-Nr.:
     3517B-86533174
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035426
EAN/GTIN:
     5713140038943
Suchbegriffe:
Wanddurchführung

Abdeckkappe HAN 3A-AK 09200035426

Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Form:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,70*
€ 6,57*
4 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,61*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,9302*
€ 7,0748*
5 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 5,19439*
€ 7,25439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CKA03CA
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.