| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86467836 Herst.-Nr.: 71712 EAN/GTIN: 4010056717124 |
|
|
| | |
| Hausübergabepunkt Vodafone, KDG XU 60 0500 Der XU60 0500 ist ein Hausuebergabepunkt mit dem Schirmungsmass dB Klasse A und der Schutzklasse IP 54. Er besitzt eine Testbuchse welche -2 dB des Signals betraegt. Zudem hat er eine geringe Durchgangsdaempfung von <1,5 dB. KGD-Version. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: | sonstige | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,01* | € 30,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,95* | € 32,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,93* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|