Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erddrahtleiste VE 10 LSA E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erddrahtleiste VE 10 LSA E
Erddrahtleiste VE 10 LSA E
Artikel-Nr.:
     3517B-86365631
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     2600250
EAN/GTIN:
     4043921666272
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste

Erddrahtleiste VE 10 LSA E

VE 10 LSA Verbindungselement für 38 Erdbeilaufdrähte grün-gelber Erdungsleitung mit Kabelschuh, 500 mm mit LSA-Kontakten für Montagebügel MB für Massivleiter mit 0,4 bis 0,8 mm Ø für 2 gleiche Massivleiter mit 0,4 bis 0,65 mm Ø Isolierungsaußendurchmesser des Leiters 0,7 bis 1,6 mm Isolierkörper aus PBT-Formmasse Kontakte aus Messing, versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Erdungsleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
rot
Länge:
124 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
39 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
€ 5,46*
ab € 11,17875*
€ 14,90875*
8
€ 5,95*
ab € 11,20*
€ 14,93*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,28*
€ 15,61*
24 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 11,94*
€ 15,91*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,40*
€ 16,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 14,90875*
€ 17,74141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27875*
€ 16,99171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70875*
€ 16,31341
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17875*
€ 13,30271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 119,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.