Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKM 12X50 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube SKM 12X50 F
Sechskantschraube SKM 12X50 F
Artikel-Nr.:
     3517B-86358747
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SKM 12X50 F
EAN/GTIN:
     4013339071531
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKM 12X50 F

Sechskantschraube nach DIN EN ISO 4017, inklusive Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089. Die Festigkeitsklasse der Schraube ist auf dem Schraubenkopf eingeprägt. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! In Produktkombinationen (Sechskantschraube mit Mutter) ist die geringere Festigkeitsklasse für die Bestimmung des Drehmomentes heranzuziehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Gewindelänge:
50 mm
Vollgewinde:
ja
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,4036*
€ 2,0836*
20
€ 5,95*
ab € 1,73692*
€ 2,28692*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,8764*
€ 2,7664*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 7,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,73*
€ 8,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.