Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103829
LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103829
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-86357036
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     103829
EAN/GTIN:
     4057227038299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103829

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA Schraubklemme einseitig für Profil-Rundstangen Schraubklemmen zum Anschluss von Adern mit Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
129,5 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 35,01334*
€ 44,77334*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 34,49*
€ 44,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 44,77334*
€ 53,28027
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,08334*
€ 52,45917
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,06334*
€ 48,86537
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,80334*
€ 47,36597
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 35,01334*
€ 41,66587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 134,32002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.