| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86352806 Herst.-Nr.: 663412 EAN/GTIN: 4043544724762 |
| |
|
| | |
| LED-Decken-/Pendelleuchte 3000K, si-elox. MLA070103008APBsi-el Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,67* | € 208,60* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 170,89* | € 209,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,35* | € 217,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 191,29* | € 233,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|