Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigant-Werkzeugkoffer- Trolley,rot, 1.000V 176894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigant-Werkzeugkoffer- Trolley,rot, 1.000V 176894
Artikel-Nr.:
     3517B-86231692
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     176894
EAN/GTIN:
     4021103058213
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer

Gigant-Werkzeugkoffer- Trolley,rot, 1.000V 176894

Unser Werkzeugkoffer Gigant Trolley mit 40-tlg. Bestückung ist die ultimative Lösung für professionelle Handwerker und Heimwerker, die nach einem umfassenden und hochwertigen Werkzeugset suchen. Dieser Trolley bietet nicht nur eine breite Palette von Werkzeugen, sondern auch Mobilität und Komfort für eine effiziente Arbeitsweise.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
6
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
2
Anzahl der Knarren:
1
Anzahl der Steckeinsätze:
4
Anzahl der Kabelschneider:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.307,25*
€ 1.363,94*
Frei Haus
ab € 1.323,75*
€ 1.377,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,94*
€ 1.623,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.356,06*
€ 1.613,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,09*
€ 1.580,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,00*
€ 1.560,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,25*
€ 1.555,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.