| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86206348 Herst.-Nr.: 70 06 140 SB EAN/GTIN: 4003773030027 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider isoliert, 140mm 70 06 140 SB 70 06 140 SB Seitenschneider Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 140 mm | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | ja | ESD geprüft: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | VDE-geprüft: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 19,12* | € 24,21* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,22* | € 26,48* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,23* | € 27,85* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,82* | € 28,56* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 21,13* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|