| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86158280 Herst.-Nr.: 02620 EAN/GTIN: 4010184026204 |
|
|
| | |
| Brandschutz Absperrklappe ND 100 BAK Absperrvorrichtung zur Unterbindung von Feuer und Rauch, zum Einbau in Lüftungsschächte, Wände oder Decken, die als Brandabschnitte bei geforderter Feuerwiderstandsklasse K90-4102 bzw. EI 90-1366 dienen. Zum Einschub in Wickelfalzrohre oder für Wandeinbau mittels Einbauhülse EH. Zulassungsnummer Z-41.3-695. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Nenndurchmesser Kanal: | 100 mm | Oberflächenschutz: | sonstige | Bedienung: | Standard Schmelzmuster | Angebauter Endschalter geschlossen: | nein | Angebauter Endschalter offen: | nein | In massiven Wänden und Böden anwendbar: | ja | Direkten an Wänden und auf Böden anwendbar: | nein | In Trennwänden anwendbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,13* | € 124,31* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,11* | € 125,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,28* | € 127,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 108,85* | € 129,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,32* | € 129,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|