Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenbefestigung 183 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenbefestigung 183 L
Leuchtenbefestigung 183 L
Artikel-Nr.:
     3517B-86070386
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900500001
EAN/GTIN:
     4041254157788

Leuchtenbefestigung 183 L

Zubehör: Montagezubehör Leuchtenaufhängung Edelstahl Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem AL ... EAN/GTIN:4041254157788
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Breite:
6 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,74*
4 Tage
2
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 5,27*
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
902650008
ab € 15,51*
Ähnlich
Schuch
902650009
ab € 20,94*
Ähnlich
Schuch
902650007
ab € 15,38*
Ähnlich
Schuch
900220001
ab € 13,21*
Ähnlich
Schuch
902650004
ab € 9,19*
Ähnlich
Schuch
901850001
ab € 5,52*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900490001
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.