Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandleuchte A60 60W E27 m.HF-BWM 211355.002.3.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
RZB Flat Basic Deckenbeleuchtung E27 60 W
Artikel-Nr.:
     3517B-86019680
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211355.002.3.19
EAN/GTIN:
     4010319928366
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Decken-/Wandleuchte A60 60W E27 m.HF-BWM 211355.002.3.19

Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Kunststoff. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Funktionsparameter des Bewegungsmelders (Deckenmontage von bis zu 4,0 m bzw. Wandmontage von bis zu 2,7 m): HF-Melder 5,8 GHz ISM Frequenzband. Empfindlichkeit/Reichweite: 1-8 m im Durchmesser, von 20-100% einstellbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,18*
€ 125,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,77*
€ 127,02*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,31*
€ 131,49*
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 132,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,43*
€ 135,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.