Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85989758 Herst.-Nr.: 307007 EAN/GTIN: 4013364024168 |
| |
|
| | |
| Parallelverbinder Cu f. Rd 7-10mm PV 7.10 SKM8X20 Parallelverbinder nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für gleiche Durchmesser mit zwei Schrauben. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Parallelverbinder | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 7..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 7..10 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | 100 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,35* | € 6,35* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 6,20* | € 7,61* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 6,21* | € 7,62* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,95* | € 8,55* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,03* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|