Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbind. Crimpkontakt HDC-C-HE-SM2.5AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbind. Crimpkontakt HDC-C-HE-SM2.5AG
Steckverbind. Crimpkontakt HDC-C-HE-SM2.5AG
Artikel-Nr.:
     3517B-85952332
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1200800000
EAN/GTIN:
     4008190131913
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder

Steckverbind. Crimpkontakt HDC-C-HE-SM2.5AG

Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1511*
€ 0,2121*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16094*
€ 0,22094*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1644*
€ 0,2244*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1678*
€ 0,2278*
100
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.