Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Analog Aluminium/Schwarz HTA 811-0 A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-82659792
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041542-00
EAN/GTIN:
     4015739415427
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Analog Aluminium/Schwarz HTA 811-0 A/S

Haustelefon Analog für den Austausch und die Erweiterung bestehender Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,36*
€ 229,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 224,54*
€ 231,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,35*
€ 235,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,90*
€ 240,02*
Frei Haus
ab € 235,18*
€ 242,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210008890-00
ab € 45,67*
Zubehör
Siedle & Söhne
210006821-00
ab € 105,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.