|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-82650106 Herst.-Nr.: PSC2110-0000 EAN/GTIN: 4035138021012 |
| |
|
|  |  |
 | Paketlösung 1 Taste AP,1 Telefon PSC2110-0000 Vorkonfiguriertes Paket für 1 Wohneinheit für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation PAK 1Taste AP EN, Artikelnummer: PAK01-EN, vorprogrammiert, 1x Türtelefon Komfort 4Tasten WS, Artikelnummer: ISH3130-0140, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt, verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb Weitere Informationen:  |  | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 323,82* | € 383,41* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 325,94* | € 384,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 327,87* | € 389,30* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,44* | € 396,17* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 338,88* | € 399,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|