| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81852635 Herst.-Nr.: 040066 EAN/GTIN: 4050143003341 |
| |
|
| | |
| Kabeldose V1-W-10M-PUR Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, Länge: 10 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,16* | € 21,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,88* | € 22,34* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,57* | € 23,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,14* | € 23,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,70* | € 23,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|