|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81359038 Herst.-Nr.: 800FD-P9D0 EAN/GTIN: 10662074317179 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | ohne Kalotte | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Mit Frontring: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,92* | € 17,24* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 11,84* | € 17,37* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 13,52* | € 19,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|