|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-81071515 Herst.-Nr.: 2CDG110209R0011 EAN/GTIN: 4016779011419 |
| |
|
|  |  |
 | Fan Coil Controll FCC/S1.4.1.1 Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über einen elektronischen Ausgang kann ein thermoelektrischer Stellantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor). Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 6 | Mit Busankopplung: | ja | Stellgröße stetig: | ja | Stellgröße schaltend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 132,74* | € 163,12* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 136,29* | € 167,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 136,62* | € 167,62* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 138,08* | € 169,69* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 139,36* | € 171,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|