Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück Designkanal Design Style GAD ER EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBO GAD ER Style EL Endstück Designkanal rechts Design Style Alu EL 6115965
OBO GAD ER Style EL Endstück Designkanal rechts Design Style Alu EL 6115965
Artikel-Nr.:
     3517B-80954615
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6115965
EAN/GTIN:
     4012195914471

Endstück Designkanal Design Style GAD ER EL

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "
Style"
. Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Ausführung:
asymmetrisch
Geeignet für:
rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,89*
€ 32,03*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 23,92*
€ 32,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,83*
€ 34,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,98*
€ 36,08*
€ 3,90*
ab € 27,17*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.