Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel Alu starre Form GA-FS53130EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium eloxiert
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium eloxiert
Flachwinkel Alu starre Form 53x130x225 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     3517B-80766100
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6112533
EAN/GTIN:
     4012196418367

Flachwinkel Alu starre Form GA-FS53130EL

Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
45 mm
Oberteilbreite 2:
45 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,09*
€ 76,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,94*
€ 78,69*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 63,25*
€ 79,08*
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 81,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,20*
€ 84,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.