|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-80662122 Herst.-Nr.: EST2-2C-MV4 EAN/GTIN: 4547648504447 |
| |
|
|  |  |
 | Software CX-Thermo EST2-2C-MV4 Software CX-Thermo Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 125,64* | € 158,48* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 129,79* | € 162,16* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 152,98* | € 189,32* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 144,18* | € 193,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,59* | € 196,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|