Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet SDNB-40A-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-80065162
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6824046
EAN/GTIN:
     4047101177718

piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet SDNB-40A-0004

piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet , 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26,5 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,92*
€ 609,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 539,51*
€ 615,11*
Frei Haus
ab € 548,84*
€ 621,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 552,24*
€ 625,03*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 552,77*
€ 637,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,11*
€ 731,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,72*
€ 726,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,67*
€ 692,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,50*
€ 675,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.