|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-78713991 Herst.-Nr.: 662267 EAN/GTIN: 4007235622676 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Pollerleuchte schwarz 662267 Pollerleuchte Typ Nr. 662267, 180 Grad, asymmetrisch, 1 x LED 18,5 W, 2000 lm, mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E, Farbe: schwarz, mit auswechselbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz, Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, mit integrierten Konverter AC/DC, Aluminiumguss, klarer schlagzäher Acrylglaszylinder Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Pollerleuchte | Mit Fußplatte: | ja | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, pfeilerleuchte, pollerleuchte albert leuchten |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 544,50* | € 544,50* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 479,03* | € 549,07* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 479,33* | € 549,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 481,25* | € 554,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 490,63* | € 563,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|