Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235 #0331920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235 #0331920
LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235 #0331920
Artikel-Nr.:
     3517B-77551787
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331920
EAN/GTIN:
     4029299469639
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight

LED-Anbaudownlight 4000K DALI ADLR 235 #0331920

Downlight der ADLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 271,54*
€ 330,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,29*
€ 331,32*
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 333,86*
€ 5,95*
ab € 290,59*
€ 352,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,71*
€ 368,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,58*
€ 352,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//609
ab € 21,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676//607
ab € 26,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202676
ab € 5,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204885
ab € 21,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202779
ab € 57,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209008
ab € 53,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201239
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.