Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontring matt kupfer 1008143


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für NUMINOS® XL - Frontring, Kunststoff, matt kupfer
Zubehör für NUMINOS® XL - Frontring, Kunststoff, matt kupfer
Zubehör für NUMINOS® XL - Frontring, Kunststoff, matt kupfer
Artikel-Nr.:
     3517B-77180237
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1008143
EAN/GTIN:
     4024163293389

Frontring matt kupfer 1008143

Das NUMINOS® Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Für die optische Vielfalt und einen modernen Look gibt es jetzt die Frontringe in trendigen Farben als Zubehör für die NUMINOS® Spots. Sie ermöglichen es, die Leuchten individuell anzupassen und stilvolle Akzente in Ihrem Beleuchtungskonzept zu setzen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
116,6 mm
Breite:
116,6 mm
Höhe:
28,5 mm
Durchmesser:
116,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 6,60*
€ 8,50*
ab € 4,59*
€ 6,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,42*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 5,34*
€ 7,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006170
€ 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.