Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pupillenlampe Partino PA-Med-Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-76774248
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146942
EAN/GTIN:
     k.A.

Pupillenlampe Partino PA-Med-Mini

Die Pupillenlampe von Partino ist die erste und einzige die nach nach europäischer Norm EN62471 zertifiziert ist. Durch den Speziallinsenkopf besteht keine Gefahr durch schädliches unsichtbares Blaulicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
nein
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 4,98*
ab € 13,60*
€ 16,94*
12
Frei Haus
ab € 14,10584*
€ 17,60584*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 203,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.