|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-76468258 Herst.-Nr.: 563032 EAN/GTIN: 8424450285817 |
|
|
|  |  |
 | T0X-Kopfstation 10 Transp. DVB-S2 in QAM UNI10-T T.0X Komplettanlage zur Umsetzung von 10 Transponder DVB-S2 in QAM. Alle T.0X Komplett- anlagen werden mit einer Standardprogrammierung und vormontiert in einem abschließbarem Gehäuse für max. 7 Kanalzüge, Netzteil und integrierter, temperaturgeregelter Lüftereinheit geliefert. Die Anlage kann mit dem Handprogrammer UHP1 oder der CDC-Software und einem zusätzlichen Controller CDC-IP/HE an die Gegebenheiten vor Ort angepasst bzw. Weitere Informationen:  |  | Erweiterbar: | nein | Nachbarkanaltauglich: | ja | Stereo: | ja | Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.028,07* | € 3.152,40* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3.021,09* | € 3.153,31* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3.043,18* | € 3.185,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.128,28* | € 3.251,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|