|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-76467295 Herst.-Nr.: 216802 EAN/GTIN: 8424450209233 |
|
|
|  |  |
 | T-0X USB auf WIFI Adapter UUSBWIFI Zur Bedienung der T.0X Streamer über WLAN - es kann auf die integrierte Web-Bedienpberfläche zugegriffen werden. Im Lieferumfang enthalten: OTG Kabel mit USB-microUSB (B Typ) Anschlüssen und ein WLAN-Adapter mit USB Anschluss Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 17,52* | € 24,45* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 17,64* | € 24,68* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,37* | € 25,53* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,81* | € 25,79* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 18,41* | € 25,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|